Número de polos eléctricos |
2 Uds |
Profundidad |
72 mm |
Corriente nominal |
20 A |
Capacidad de ruptura nominal |
230 V/CA |
Número de módulos |
2 Uds |
Longitud |
35.6 mm |
Anchura |
81 mm |
Diseño de la corriente del gatillo |
0 mA |
Frecuencia máxima |
50 Hz |
Corriente conmutada |
6 kA/CA/CC |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Característica del gatillo |
C |
Tipo de conexión |
Con manguito protector |
Peso del producto (por artículo) |
290.000 g |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 50 Hz |
Longitud x anchura x profundidad |
35,6 x 81 x 72 mm |
Catálogo General |
0975701173 |
Ficha Técnica |
32408182.pdf |