Interruptor automático magnetotérmico terciario

Ref.: 0975701193
Ver todas las versiones

INT-MAGNETO-20A-4P-6KA-CURVA C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INT-MAGNETO-20A-4P-6KA-CURVA C
Interruptor automático magnetotérmico terciario
Protección de la instalación en aplicaciones de sector terciario
  • Interruptor accesoriable y especialmente diseñado para entorno terciario-industrial.
  • Protección térmica contra sobreintensidades y magnética contra cortocircuitos en la línea que estén protegiendo (cableado, equipos conectados, etc.).
  • Indicador de posición de contactos.
  • Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
  • Sección cable en bornes: 25 mm².
  • Ancho: 1 módulo/polo.

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Profundidad

73 mm
Más Información

Corriente nominal

20 A
Más Información

Capacidad de ruptura nominal

230 V/CA
Más Información

Número de módulos

4 Uds
Más Información

Longitud

70.8 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diseño de la corriente del gatillo

0 mA
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Corriente conmutada

6 kA/CA/CC
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Característica del gatillo

C
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 50 Hz
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

70,8 x 85 x 73 mm
Más Información

Catálogo General

0975701193

Ficha Técnica

32408184.pdf
Scroll to top