Barra de sincronización

Ref.: F134131408
Ver todas las versiones

INSERTO-NR-DYNAP-AKTVATOR-1952MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INSERTO-NR-DYNAP-AKTVATOR-1952MM
Barra de sincronización
Para unidad Tipmatic Soft-close, compatible con Nova Pro y Dynapro Tipmatic Soft-close
  • La barra de sincronización garantiza la activación en todo el panel frontal tocando en cualquier punto

Para la extensión completa Nova Pro, utilice el soporte de anchura de armario de 800 mm o altura del panel 600 mm, n.º de artF102108021.

Material

ALU
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Apto para portaobjetos

Cierre suave Dynapro;Nova Pro
Más Información

Longitud

1952 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Catálogo General

F134131408

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531945484.pdf

Ficha Técnica

531945970.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf
Scroll to top