Insertos TH o BE para mand. mat. W-PRESS MULTI

Ref.: 0714107938
Ver todas las versiones

INSERCION-MAQ-WPRESS-MULTI-BE-D32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Inserciones de perfil TH / BE para pinza madre de la W-PRESS MULTI de prensado de tubo multicapa.
• Material: Acero galvanizado.
• Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en las inserciones.
• Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
• Fácilmente transportables e intercambiables.
• Compactas y ligeras.
• Bloqueo automático de las inserciones en la pinza madre.
Aplicación:
• Para su uso en los sectores sanitario,de calefacción, fontanería, etc.
Nota:
• Las inserciones Art. N.º 0714 107 931 a 934 han sido especialmente diseñadas para ser compatibles con la máquina W-PRESS MULTI, Art. Nº 0700 999 028.
• Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 mm.

Material

Metal
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0714107938

Ficha Técnica

94320492.pdf

Ficha Técnica

94320497.pdf