Inserciones TH/BE para máquinas de prensar 19/32 kN

Ref.: 9501009264
Ver todas las versiones

INSERCION-MAQ-PRENSAR-19KN-BE/TH-16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INSERCION-MAQ-PRENSAR-19KN-BE/TH-16
Inserciones TH/BE para máquinas de prensar 19/32 kN
Inserciones de perfil TH o BE para el prensado de tubería multicapa para máquinas de 19 y 32 kN
  • Material: Acero.
  • Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.
  • Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
  • Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil.

Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.


Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 mm.


Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar.

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 19kN
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Tipo

TH/BE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 mm
Más Información

Catálogo General

9501009264

Ficha Técnica

117508055.pdf

Ficha Técnica

94320494.pdf

Ficha Técnica

94320497.pdf

Ficha Técnica

94320498.pdf
Scroll to top