Insecticida acaricida

Ref.: 0893764300
Ver todas las versiones

INSECTICIDA ACARICIDA 300 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INSECTICIDA ACARICIDA 300 ML
Insecticida acaricida
Aerosol adecuado para uso por personal especializado en el tratamiento de choque contra insectos para uso ambiental y en industria alimentaria

Características

  • Uso ambiental y en industria alimentaria. De utilización exclusiva por personal especializado para manipular biocidas.
  • Sus principios activos se degradan con el tiempo y por tanto no presentan bioacumulación.
  • Presenta una fulminante acción de choque gracias a la combinación de piretroide y piretrinas, acompañada de un efecto repelente frente a todo tipo de insectos.
  • Producto incoloro y no perfumado para el tratamiento de choque contra insectos rastreros como cucarachas, garrapatas, chinches, polillas, hormigas, pulgas, pulgones, etc.

Ventajas

  • Facilidad de aplicación.
  • Múltiples zonas de aplicación, hoteles, colegios, mantenimiento de zonas ajardinadas, ayuntamientos, industria alimentaria y fábricas.

Beneficios

  • El producto está incluido en la regulación sobre productos biocidas (CE) 528/2012.
  • Autorizado por la DGSP con Nr. 16-30-08125 y Nr. 16-30-08125-HA

1. Aplicar directamente sobre la zona a tratar, suelos y zócalos.


2. En espacios abiertos pulverizar sobre paredes y suelos, no emplear de forma aérea.


3. En industria alimentaria y uso ambiental se respetará un plazo de seguridad de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.


En la aplicación de industria alimentaria para el control y tratamiento de insectos tendrá que llevarse a cabo en ausencia de alimentos.


No aplicar sobre alimentos. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre utensilios de cocina ni en zonas de preparación de alimentos.


Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.


Evitar el contacto con las superficies tratadas.


No utilizar en presencia de personas o animales domésticos. No pulverizar sobre las plantas del jardín.


En espacios cerrados ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Punto intermitente mínimo

287 °C
Más Información

Base química

Tetradecano
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

300 mg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.647 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Catálogo General

0893764300

Ficha Técnica

32406059.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500335.PDF

Y12023020702000079328911e1fa4da3
Scroll to top