Material |
Poliestireno |
Superficie |
TPE |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
1150 mm |
Estructura de la superficie |
Diamante |
Color |
Gris pizarra, similar a RAL 7015 |
Grosor |
1.1 mm |
Código del sistema armonizado |
392190100900 |
Peso del producto (por artículo) |
660.000 g |
Catálogo General |
0683363202 |