Tapón de émbolo WIT-VS

Ref.: 0903488058
Ver todas las versiones

-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.20-D19

Descripción

-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.20-D19
Tapón de émbolo WIT-VS
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire

Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:

  • WIT-UH 300, opción 1
  • WIT-UH 300, REBAR
  • WIT-VM 250, opción 1
  • WIT-VM 250, REBAR
  • WIT-PE 1000, opción 1
  • WIT-PE 1000, REBAR
  • WIT-PE 500, opción 1
  • WIT-PE 500, REBAR
  • WIT-Nordic, opción 1

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M16
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Longitud

27.7 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 10;WIT-MV 16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.570 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top