Tapón de émbolo WIT-VS
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
INJADAPT-RB-(WIT-IA M24)-D27MM
Descripción
INJADAPT-RB-(WIT-IA M24)-D27MM
Tapón de émbolo WIT-VS
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire
Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:
WIT-UH 300, opción 1 WIT-UH 300, REBAR WIT-VM 250, opción 1 WIT-VM 250, REBAR WIT-PE 1000, opción 1 WIT-PE 1000, REBAR WIT-PE 500, opción 1 WIT-PE 500, REBAR WIT-Nordic, opción 1
Diámetro nominal de taladro
28 mm
Más Información
Color
Negro
Más Información
Se puede utilizar para el diámetro de anclaje
24 mm
Más Información
Extensión adecuada
WIT-MV 10;WIT-MV 16
Más Información
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla
22 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
82055980000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
3.200 g
Más Información
https://www.wurth.es/injadapt-rb-wit-ia-m24-d27mm
465757
INJADAPT-RB-(WIT-IA M24)-D27MM
INJADAPT-RB-(WIT-IA M24)-D27MM<br>Tapón de émbolo WIT-VS<br>para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire<br><p class="level1">Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:</p><ul><li>WIT-UH 300, opción 1</li><li>WIT-UH 300, REBAR</li><li>WIT-VM 250, opción 1</li><li>WIT-VM 250, REBAR</li><li>WIT-PE 1000, opción 1</li><li>WIT-PE 1000, REBAR</li><li>WIT-PE 500, opción 1</li><li>WIT-PE 500, REBAR</li><li>WIT-Nordic, opción 1</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1250374.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1250374.jpg
/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!