Manómetro de precisión de fácil lectura
Manejo cómodo
Acoplamiento rápido a la válvula del neumático
Producto cómodo de utilizar
Presión máxima de funcionamiento |
12 bar |
Condiciones de presión para la exactitud de la medición |
< 0,08 bares: 0-4 bares;< 0,16 bares: 4-10 bares;< 0,25 bares: > 10 bares |
Rango de medición de presión mínimo |
0 bar |
Material de la manguera |
Caucho |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Material de la carcasa |
Plástico resistente a impactos |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Diámetro del manómetro |
80 mm |
Rango de medición máximo de la presión |
12 bar |
Condiciones de temperatura mínima |
-5 °C |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Medio que se puede medir |
Aire |
Peso del producto (por artículo) |
588.000 g |
Longitud de la manguera |
1 m |
Rango de medición mínimo/máximo de la presión |
0-12 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-5 hasta 40 °C |
Catálogo General |
071554025 |