Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino)

Ref.: 5445731109
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-VBMT160408-MP-HC3225

Descripción

INDEXAINRT-VBMT160408-MP-HC3225
Placa intercambiable de cermet/carburo de tungsteno VBMT (rectificado fino)
Ideal para avance lento y avance en acero (ISO P)
  • Ángulo positivo

  • Rotación longitudinal, plana y de copia para un avance moderado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • CC2500 (P25 / K15): Extraordinaria: óptima resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo de tungsteno, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a formar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.25 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Vc máx. en acero

370 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Grupo de materiales

P (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P25
Más Información

AP máximo

2.3 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Vc mínimo en acero

150 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HC3225
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

B
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

V
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.380 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

MP
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,25 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

VBMT 160408
Más Información

Vc mín./máx. en acero

150-370 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-2,3 mm
Más Información