Plaquita intercambiable de cermet TNMG (rectificado fino)

Ref.: 5445511104
Ver todas las versiones

INDEXAINRT-TNMG160404-VB-HC3225

Descripción

INDEXAINRT-TNMG160404-VB-HC3225

Mín. ap

0.3 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.35 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Vc máx. en acero

370 m/min
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Grupo de materiales

P (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.1 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P25
Más Información

AP máximo

1.5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Vc mínimo en acero

150 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HC3225
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

VB
Más Información

F mínimo/máximo

0,1-0,35 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

TNMG 160404
Más Información

Vc mín./máx. en acero

150-370 m/min
Más Información

AP mínimo/máximo

0,3-1,5 mm
Más Información