Imprimación Varioprimer safe + easy

Ref.: 0890024010
Ver todas las versiones

VARIOPRIMER-10ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARIOPRIMER-10ML
Imprimación Varioprimer safe + easy
Agente para tratamiento previo de superficies de uso general para todas los bases comunes encontradas en la sustitución de cristales

Sistema 4 en 1

  • Adhesivo
  • Protección contra la corrosión
  • Activador
  • Protege el adhesivo de la radiación UV

Imprimación negra con endurecimiento de humedad para facilitar la adherencia del adhesivo de lunas/ventanas en vidrio, impresión de serigrafía cerámica, laca y diversos metales

Protección contra la corrosión de superficies de metal lisas

Activador para desbastado (cordón restante) y lunas/ventanas con revestimiento previo de PU/PVC


Limpie las superficies de unión con un limpiador activo. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Agite Varioprimer antes de usarlo. Aplíquela con un cepillo de imprimación o un aplicador de esponja. Cuando utilice el tubo de 10 ml, no aplique presión para aplicar la cantidad correcta de imprimación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Imprimación para facilitar la adherencia del adhesivo de lunas/ventanas en vidrio, impresión de serigrafía cerámica, laca y diversos metales. La imprimación proporciona protección contra la corrosión para metales desnudos y actúa como activador para recortar ventanas con recubrimiento previo de PU/PVC.


Agite el envase antes de usar Varioprimer. No utilice la imprimación si se ha solidificado. Una vez abierto el producto, utilícelo lo antes posible. Si se utiliza en superficies translúcidas como parabrisas sin borde serigrafiado, es obligatoria la protección UV de la superficie adhesiva (para proteger la imprimación).

Tiempo de evaporación máximo

24 h
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

A 23 °C y 50 % de humedad relativa, como imprimación, protec
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

10 ml
Más Información

Contenedor

Listón
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

9.49 g
Más Información

Vida útil desde la producción

9 mes
Más Información

Concentración de VOC (CH)

72.48 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32089019900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.250 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación/condiciones

10 min-24 h / A 23 °C y 50 % de humedad relativa, como impri
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

10 min-24 h
Más Información

Catálogo General

0890024010

Ficha Técnica

32405707.pdf

Ficha Técnica

32405708.pdf

Ficha Técnica

32405715.pdf

Hoja de datos de seguridad

04445383.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top