Imprimación

Ref.: 089220005
Ver todas las versiones

IMPRIMACION-PARA-SEALPROOF-EVO-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION-PARA-SEALPROOF-EVO-5L
Imprimación
Sealproof EVO
Imprimación de poliuretano monocomponente y aromática

Características

  • Excelente adherencia del sealproof EVO sobre soportes complicados.
  • Soportes admitidos: Hormigón, cemento, cerámica no vitrificada.
  • Forma una película extremadamente dura, fuerte y continua.
  • Crea "puentes" de gran adherencia entre el soporte y el tratamiento impermeabilizante a realizar.
  • Rápida curación.
  • Seca por humedad ambiental. Secado al tacto 1-2 horas (25 ºC).
  • Se adapta a cualquier forma de la cubierta.
  • Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
  • Excelente resistencia a temperaturas extremas (comprendidas entre -40 ºC y + 80 ºC).
  • Máxima temperatura de shock 200 ºC.

La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca, sin humedad residual y lo más dura posible. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o airless.


Aplicar siempre en capas finas y entre capas, siempre antes de que seque la precedente para incrementar su adherencia. EL tiempo de repintado es aproximadamente de 2-3 h.



Consumos


El consumo es de 0,100-0,200 kg/m2 dependiendo de la porosidad del soporte.


Obligatoria para todos aquellos soportes que requieran de gran adherencia entre el soporte y el tratamiento a realizar con sistema Sealproof EVO.


Imprimación para soportes no porosos tipo azulejos, cerámica no vitrificada, suelos industriales, hormigón y cemento.


No aplicar este producto sobre soportes húmedos o mojados, ni con manchas de aceite y grasas.


No dejar pasar más de 4 horas entre la aplicación de la imprimación de PU y el tratamiento posterior.

Sin disolventes

No
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

0.8 g/m²
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo

4 h
Más Información

Vida de trabajo máxima

4 h
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Condiciones de procesamiento adicionales

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Base química

Acrilato solvente
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

5 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

3.9 kg
Más Información

Se puede seguir procesando después de máximo

2 h
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

2 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

0.8 g/m²
Más Información

Tiempo de secado

3 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área

0,8-0,8 g/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

3 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área/condicione

0,8-0,8 g/m² / dependiendo de la capacidad de absorción de l
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo/máximo

4 h-2 h
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 5 °C / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

2-4 h
Más Información

Catálogo General

089220005

Ficha Técnica

32406208.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500252.PDF
Scroll to top