IMPRIMACION-2C-EPOXY-BASE-AGUA-4KG Imprimación para Acueproof Imprimación de epoxy base agua para superficies no absorbentes o húmedas
Características
Imprimación para acueproof en superficies no absorbentes como aluminio, acero, asfalto, bitumen, baldosas de cerámica, cristal o membranas de base acrílica.
Producto bicomponente, rígido, transparente y altamente penetrable.
Excelente adherencia sobre superficies no absorbentes o poco porosas.
Ventajas
Fácil aplicación (rodillo o airless).
Resistente al agua estanca.
Puede diluirse en agua.
Puede aplicarse en superficies húmedas sin perdida de adherencia.
Beneficios
Permite una perfecta adherencia de la membrana de PU Acueproof sobre cualquier soporte sea poroso o no lo sea, evitando posibles desuniones al soporte y problemas en la impermeabilización como sistema.
La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca y libre de contaminantes. Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, polvo deben ser eliminados mecánicamente.
Mezclar componente A y B. Diluir la mezcla con un 20-30 % de agua limpia para regularizar la viscosidad. Aplicar con rodillo o brocha hasta cubrir la superficie deseada.
Después de aprox. 8-12 horas (no más de 24 horas) y mientras la imprimación aún tiene tack, aplicar Acueproof. Si la superficie es muy porosa, aplicar dos capas de imprimación.
Consumos
En condiciones óptimas, el consumo aproximado es de 0,150-0,300 kg/m2.
Evitar en la medida de lo posible realizar usos parciales del producto.
Factores como la porosidad de la superficie, la temperatura y el método de aplicación pueden alterar el consumo.
Una vez utilizado, el producto sufre expuesto a los rayo U.V. Se recomienda pintar con Acueproof pasadas 8-12 horas (no más tarde de 24 horas).
https://www.wurth.es/imprimacion-para-acueproof-4kg464042IMPRIMACION-2C-EPOXY-BASE-AGUA-4KGIMPRIMACION-2C-EPOXY-BASE-AGUA-4KG<br>Imprimación para Acueproof<br>Imprimación de epoxy base agua para superficies no absorbentes o húmedas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Imprimación para acueproof en superficies no absorbentes como aluminio, acero, asfalto, bitumen, baldosas de cerámica, cristal o membranas de base acrílica.</li><li>Producto bicomponente, rígido, transparente y altamente penetrable.</li><li>Excelente adherencia sobre superficies no absorbentes o poco porosas.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil aplicación (rodillo o airless).</li><li>Resistente al agua estanca.</li><li>Puede diluirse en agua.</li><li>Puede aplicarse en superficies húmedas sin perdida de adherencia.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><P>Permite una perfecta adherencia de la membrana de PU Acueproof sobre cualquier soporte sea poroso o no lo sea, evitando posibles desuniones al soporte y problemas en la impermeabilización como sistema.</P><br><P>La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca y libre de contaminantes. Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, polvo deben ser eliminados mecánicamente.</P><br/><P>Mezclar componente A y B. Diluir la mezcla con un 20-30 % de agua limpia para regularizar la viscosidad. Aplicar con rodillo o brocha hasta cubrir la superficie deseada.</P><br/><P>Después de aprox. 8-12 horas (no más de 24 horas) y mientras la imprimación aún tiene tack, aplicar Acueproof. Si la superficie es muy porosa, aplicar dos capas de imprimación.</P><br/><P></P><br/><P><B>Consumos</B></P><br/><P>En condiciones óptimas, el consumo aproximado es de 0,150-0,300 kg/m2.</P><br><P>Evitar en la medida de lo posible realizar usos parciales del producto.</P><br/><P>Factores como la porosidad de la superficie, la temperatura y el método de aplicación pueden alterar el consumo.</P><br/><P>Una vez utilizado, el producto sufre expuesto a los rayo U.V. Se recomienda pintar con Acueproof pasadas 8-12 horas (no más tarde de 24 horas).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310992.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310992.jpg/Matrícula2024-02-16T19:43:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!