Imprimación anticorrosión de un componente

Ref.: 5866102725
Ver todas las versiones

IMPRIMACION-METAL-NEGRA-25KG

Descripción

IMPRIMACION-METAL-NEGRA-25KG
Imprimación anticorrosión de un componente
Imprimación sintética a base de zinc fosfatado, especialmente para estructuras metálicas
  • Muy buena protección anticorrosión a largo plazo
  • Prepara las superficies antes de pintar
  • Muy buena adhesión a superficies como acero, superficies sin tratar o pintura envejecida
  • Excelente capacidad de cobertura
  • Secado rápido
  • Fácil de lijar
  • Alta resistencia térmica: 120 °C, 150 °C máx.
  • Compatible con masillas de polímero PU y MS
  • Sin cromo ni plomo
  • Cumple con las normativas actuales sobre compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Asegúrese de que las superficies que se van a tratar estén bien, limpias y sin aceite ni grasa; a continuación, elimine el óxido, la pintura envejecida y el polvo residual con un rascador o abrasivo adecuado (lije si es necesario)


Agite la imprimación antes de usarla y aplique una o varias capas finas y uniformes con una brocha, un rodillo o una pistola neumática


Adecuado para la construcción y trabajos en estructuras de metal, la industria automovilística, carrocerías industriales, astilleros, y la fabricación de herramientas, puentes, contenedores, tanques y maquinaria especial. Adecuado también para trabajos de mantenimiento en negocios, silvicultura, agricultura y servicios públicos

Colores disponibles

Negro
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

40 µm
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Base química

Resina alquídica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

14.28 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23 °C, humedad relativa del 55 %
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

55 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.70 g/ml
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,70 g/ml / a 23 °C, humedad relativa del 55 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

40-55 µm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 40 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y gr
Más Información
Scroll to top