Imprimación con aglutinante superficial para plástico, madera y piedra

Ref.: 089010062
Ver todas las versiones

IMPRIMACION K+D PLAST/ MAD/ PIED 250ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION K+D PLAST/ MAD/ PIED 250ML
Imprimación con aglutinante superficial para plástico, madera y piedra
Optimización para superficies de plástico, madera, piedra y hormigón

Las superficies deben estar limpias, secas y sin polvo ni


grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos. Agite bien la lata. Aplique una capa fina y uniforme de imprimación AdhesionPlus con una brocha o un trozo de fieltro. El tiempo de evaporación es de como mínimo 30 minutos.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


La imprimación para plástico, madera y piedra AdhesionPlus sirve para el tratamiento previo de plásticos (p. ej., PVC, ABS, GRP y EP), madera y otras bases porosas, como madera y hormigón No es apto para plásticos susceptibles de agrietarse por tensión material, como el PE, el PP, el PTFE, el PMMA y el PC.


  • La imprimación para plástico, madera y piedra reacciona a la humedad. Para mantener la calidad de la imprimación, selle la lata con la tapa de plástico interna inmediatamente después de cada uso. Cuando haya terminado el tratamiento previo, cierre el bote con la tapa con rosca.

  • Una vez abierta la imprimación, es necesario consumirla en un plazo aproximado de un mes en caso de utilizarlo frecuentemente. Si abre el bote solo muy ocasionalmente, deberá consumir la imprimación en un lapso de 2 meses. Deje de utilizar la imprimación si se gelifica, si deja de ser homogénea o si se vuelve demasiado viscosa.

  • No diluya la imprimación ni la mezcle con otras sustancias.

  • La imprimación AdhesionPlus puede provocar la aparición de residuos de color en la piedra natural. Consulte la tabla de superficies de la ficha de datos técnicos.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Base química

Fórmula de poliuretano que contiene disolventes
Más Información

Viscosidad

35 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la luz solar
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Amarillo transparente
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32089019900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.150 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 kg/l / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / ≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la
Más Información

Catálogo General

089010062

Ficha Técnica

32405705.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637740.PDF
Scroll to top