Imprimación con aglutinante superficial para meta

Ref.: 089010066
Ver todas las versiones

IMPRIMACION K+D PARA METALES, 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION K+D PARA METALES, 250 ML
Imprimación con aglutinante superficial para meta
Optimización de superficies metálicas

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos. Agite bien la lata. Aplique una capa fina y uniforme de imprimación adhesiva con una brocha o un trozo de fieltro. El tiempo de evaporación es de como mínimo 30 minutos. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


La imprimación para metal actúa a modo de agente adhesivo entre adhesivos y materiales metálicos (acero, acero inoxidable, chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, aluminio, aluminio anodizado, cobre, latón, cinc).


La imprimación para metal no proporciona protección contra la corrosión.


La imprimación para metal reacciona con la humedad. Para mantener la calidad de la imprimación, selle la lata con la tapa de plástico interna inmediatamente después de cada uso. Cuando haya terminado el tratamiento previo, cierre el bote con la tapa con rosca.



Una vez abierta la imprimación para metal, es necesario consumirla en un plazo aproximado de un mes en caso de utilizarla frecuentemente. Si abre el bote solo muy ocasionalmente, deberá consumir la imprimación en un lapso de 2 meses. Deje de utilizar la imprimación para metal si se gelifica, si deja de ser homogénea o si se vuelve demasiado viscosa.



No diluya la imprimación para metal ni la mezcle con otras sustancias.


Nunca sumerja una brocha o una esponja en la imprimación en el recipiente original.


Nota: Si solo necesita un poco, siempre recomendamos poner solo la cantidad requerida en un recipiente, por ejemplo, vasos de plástico.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Base química

A base de imprimación epóxica con disolvente
Más Información

Viscosidad

15 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la luz solar
Más Información

Color

Amarillento;Incoloro
Más Información

Peso del contenido

245 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

0.98 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

63.1 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

30 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32089019900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

30 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / ≤ 25 °C, sellado, vertical, seco y protegido de la
Más Información

Catálogo General

089010066

Ficha Técnica

32405705.pdf

Hoja de datos de seguridad

04524914.PDF
Scroll to top