IMPRIM MET SECAD RAPID GRIS 5 KG Imprimación industrial de secado rápido
Características
Imprimación monocomponente de resinas sintéticas con pigmentos anticorrosivos.
Para imprimar superficies metálicas en interiores y exteriores.
Rápido secado.
Compatible con pinturas sintéticas, esmaltes, lacas.
Resistente a ambientes de moderada agresividad.
No contiene plomo.
Se puede diluir entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.
Aplicable sobre acero, acero galvanizado, aluminio, etc.
Gran variedad de aplicaciones como carrocerías industriales, maquinaria obra pública y agrícola, depósitos, estanterías, armarios, etc.
Ventajas
Uso universal.
Excelente adhesión sobre cualquier soporte.
Gran rendimiento.
Se puede aplicar con rodillo, pistola de gravedad o Airless.
Beneficios
Alta duración y protección contra agentes atmosféricos adversos.
Aísla el soporte de la corrosión.
Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.
Remover antes de usar durante 5 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Si la superficie tiene óxido, eliminarla por completo antes de aplicar la imprimación. Aplicar la imprimación con pistola aerográfica, brocha, rodillo o Airless. Si se precisa diluir el producto, como máximo hacerlo entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.
https://www.wurth.es/imprimacion-industrial-de-secado-rapido-gris-5kg460348IMPRIM MET SECAD RAPID GRIS 5 KGIMPRIM MET SECAD RAPID GRIS 5 KG<br>Imprimación industrial de secado rápido<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Imprimación monocomponente de resinas sintéticas con pigmentos anticorrosivos.</li><li>Para imprimar superficies metálicas en interiores y exteriores.</li><li>Rápido secado.</li><li>Compatible con pinturas sintéticas, esmaltes, lacas.</li><li>Resistente a ambientes de moderada agresividad.</li><li>No contiene plomo.</li><li>Se puede diluir entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.</li><li>Aplicable sobre acero, acero galvanizado, aluminio, etc.</li><li>Gran variedad de aplicaciones como carrocerías industriales, maquinaria obra pública y agrícola, depósitos, estanterías, armarios, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Uso universal.</li><li>Excelente adhesión sobre cualquier soporte.</li><li>Gran rendimiento.</li><li>Se puede aplicar con rodillo, pistola de gravedad o Airless.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Alta duración y protección contra agentes atmosféricos adversos.</li><li>Aísla el soporte de la corrosión.</li><li>Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.</li></ul><br><P>Remover antes de usar durante 5 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Si la superficie tiene óxido, eliminarla por completo antes de aplicar la imprimación. Aplicar la imprimación con pistola aerográfica, brocha, rodillo o Airless. Si se precisa diluir el producto, como máximo hacerlo entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313972.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313972.jpg460544/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Brocas2024-02-16T19:42:01+0000