Imprimación industrial de secado rápido

Ref.: 5866101525
Ver todas las versiones

IMPRIM MET SECAD RAPID GRIS 25 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIM MET SECAD RAPID GRIS 25 KG
Imprimación industrial de secado rápido

Características

  • Imprimación monocomponente de resinas sintéticas con pigmentos anticorrosivos.
  • Para imprimar superficies metálicas en interiores y exteriores.
  • Rápido secado.
  • Compatible con pinturas sintéticas, esmaltes, lacas.
  • Resistente a ambientes de moderada agresividad.
  • No contiene plomo.
  • Se puede diluir entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.
  • Aplicable sobre acero, acero galvanizado, aluminio, etc.
  • Gran variedad de aplicaciones como carrocerías industriales, maquinaria obra pública y agrícola, depósitos, estanterías, armarios, etc.

Ventajas

  • Uso universal.
  • Excelente adhesión sobre cualquier soporte.
  • Gran rendimiento.
  • Se puede aplicar con rodillo, pistola de gravedad o Airless.

Beneficios

  • Alta duración y protección contra agentes atmosféricos adversos.
  • Aísla el soporte de la corrosión.
  • Se puede adaptar la mezcla según conveniencias.

Remover antes de usar durante 5 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Si la superficie tiene óxido, eliminarla por completo antes de aplicar la imprimación. Aplicar la imprimación con pistola aerográfica, brocha, rodillo o Airless. Si se precisa diluir el producto, como máximo hacerlo entre un 5-10% con diluyente acrílico Art. Nº 5866202304.

Grosor mínimo del revestimiento

30 µm
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Temperatura de procesamiento

20 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Concentración máxima de VOC

384 g/l
Más Información

Grosor máximo del revestimiento

30 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.6 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

21.6 %
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

5 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

15 min
Más Información

Densidad/condiciones

1,6 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

5-30 cm
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

30-30 µm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 110 °C
Más Información

Catálogo General

5866101525

Ficha Técnica

32405997.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504913.PDF
Scroll to top