Imprimación para silicona

Ref.: 0892170
Ver todas las versiones

IMPR SILICONA TODAS SUPERF. 250ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPR SILICONA TODAS SUPERF. 250ML.
Imprimación para silicona
Imprimación universal para mejorar la adhesión de selladores de silicona en superficies absorbentes y no absorbentes

Para mejorar la adhesión de los siguientes selladores de silicona:

silicona neutra perfecta, silicona neutra especial, silicona neutra, silicona acetoxi (de baño), silicona acetoxi (calidad alimentaria), silicona acetoxi, silicona de alta temperatura, sellador elástico ignífugo y capa de reparación.


Aplique una capa fina de imprimación para silicona, y aproximadamente 30-45 minutos a que se haya evaporado. En materiales de base absorbentes, debe aplicarse una imprimación previa de la superficie en 1 o 2 paso adicionales. No adecuado para uso en entornos sumergidos o subacuáticos. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Se utiliza en una amplia variedad de superficies absorbentes (por ejemplo, revoque, hormigón o yeso) y superficies no absorbentes.


  • Aplique una capa fina de imprimación para silicona y espere entre 30 y 45 minutos a que se haya evaporado.

  • En superficies absorbentes, debe aplicarse una imprimación previa de la superficie en 1 o 2 paso adicionales.

  • No adecuada para uso en entornos sumergidos o subacuáticos.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Punto intermitente mínimo

14 °C
Más Información

Base química

2-propanol
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

202.5 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de encendido

425 °C
Más Información

Densidad

0.81 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

98 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

0,81 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

632867433.pdf

Catálogo General

0892170

Ficha Técnica

32405675.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532245.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top