Adhesivo activador de plásticos, SR

Ref.: 5867000125
Ver todas las versiones

IMPRIMACION-ADHERENCIA-PLASTIC-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION-ADHERENCIA-PLASTIC-400ML
Adhesivo activador de plásticos, SR
Adhesivo activador de plásticos para reparaciones puntuales de piezas de plástico.

Velocidad de aplicación uniforme

Capa fina y uniforme de humectación en el área tratada

Alto rendimiento debido a la presión de atomización constante

Excelentes propiedades adhesivas

Se seca rápidamente


Raspe ligeramente la superficie que va a tratar y límpiela a fondo con un eliminador de silicona. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Agite la lata enérgicamente durante unos 2 minutos antes de utilizarla. Aplique una pasada de pulverización fina (1–2 µm) a una distancia aproximada de 20–30 cm. Se puede pintar después de aproximadamente 10 minutos con todos los sistemas de acabado disponibles en el mercado.


Para piezas de plástico como PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma blanda PUR, plásticos UP-GF.


No es adecuado para superficies de PE, espuma de poliestireno y tratadas con resina sintética. Después de utilizarla, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la boquilla pulverizadora quede vacía.

Proporción máxima de sólidos

2.3 %
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

1 µm
Más Información

Base química

Resina sintética
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Sin cloro

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Sin plomo

Más Información

Grosor máximo del revestimiento

2 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Más Información

Concentración de VOC (CH)

728 g/l
Más Información

Tiempo de secado mínimo

15 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32099000000
Más Información

Tiempo de secado máximo

20 min
Más Información

Distancia máxima de pulverización

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Densidad/condiciones

0,75 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

15 min-20 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

15 min-20 min
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-30 cm
Más Información

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

1-2 µm
Más Información

Catálogo General

5867000125

Ficha Técnica

32406015.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571487.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top