Imprimación Rust Stop

Ref.: 0890191
Ver todas las versiones

IMPRIMACION-ANTIOXIDANTE-LATA-750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPRIMACION-ANTIOXIDANTE-LATA-750ML
Imprimación Rust Stop
Protección anticorrosión activa y aplicable mediante brocha para superficies metálicas

Excelente protección contra la corrosión

  • Cumple la categoría de corrosividad C3 "alta" según la norma DIN EN ISO 12944
  • Aproximadamente 500 horas según la DIN EN ISO 9227
  • Resistente al agua, al agua de mar y a muchos productos químicos

Secado rápido

  • Los materiales aplicados se pueden utilizar y transportar rápidamente
  • Ideal como revestimiento de transporte en construcción de acero

Se puede pintar

Resistencia a corto plazo a una temperatura de hasta +120 °C

Conformidad con VOC

  • Menor contenido de disolventes
  • Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Agite bien el material antes de usarlo. Aplique dos recubrimientos con una lapso aproximado de una hora.


Imprimación a prueba de corrosión en la construcción de vehículos, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.


Nota: Se puede utilizar como revestimiento con sistemas de recubrimiento superior disponibles en el mercado según la tabla (consulte TDS)

Rendimiento (zona)

8 m²
Más Información

Base química

Resina alquídica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Peso del contenido

960 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.28 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Tiempo de secado

16 h
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1139.167 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en volumen/área

90 ml/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,28 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0890191

Ficha Técnica

32405999.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571377.PDF
Scroll to top