IMPRIMACION-2C-ANTI-HUMEDAD-EVO-4KG Imprimación anti-humedad EVO Imprimación base agua selladora de humedad residual
Características
Imprimación para sistema sealproof EVO para soportes poco porosos, con humedad residual o con presión negativa.
Epoxi bicomponente base agua.
Al ser base agua simplifica su aplicación, exento de olores y no inflamable.
Compatible con soportes húmedos.
Una vez polimemerizado el producto forma un producto cristalino de gran dureza y resistencia a la abrasión.
Puede llegar a actuar como barrrera de vapor.
Evita la formación de burbujas en la superficie del impermeabilizante provocadas por las humedades residuales.
La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca, sin humedad residual y lo más dura posible. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o airless. Mezclar los 2 componentes con batidor a bajas revoluciones hasta conseguir una total homogeneización. Se puede añadir entre un 10 y un 30 % de agua. No aplicar a temperaturas inferiores a 10 ºC. Si la superficie a tratar tiene temperaturas elevadas, se aconseja humeder previamente el soporte. Una vez aplicado, esperar 4-6 horas antes de pintar con sealproof EVO.
Consumos
El consumo aproximado es de 0,100-0,350 kg/m2 si se usa como imprimación. De 0,500-1 kg/m2 si se requiere de barrera de vapor. Y de 0,300-0,500 kg/m2 usado como protector de hormigón.
Obligatoria para todos aquellos soportes con humedad superior al 4 % previo al tratamiento a realizar con sistema Sealproof EVO.
Imprimación para soportes no porosos, soportes con humedad residual, presión negativa o humedad creciente, suelos industriales o mosaicos, hormigón, mármol, acero o acero galvanizado.
Evitar en la medida de lo posible realizar usos parciales del producto. En caso de tener que hacerlo, respetar siempre la proporción de la dosificación indicada.
Una vez utilizado, no dejar expuesto a los rayos U.V. A las 4-6 h. pintar con sealproof EVO.
https://www.wurth.es/imprimacion-anti-humedad-evo-4kg464040IMPRIMACION-2C-ANTI-HUMEDAD-EVO-4KGIMPRIMACION-2C-ANTI-HUMEDAD-EVO-4KG<br>Imprimación anti-humedad<br>EVO<br>Imprimación base agua selladora de humedad residual<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Imprimación para sistema sealproof EVO para soportes poco porosos, con humedad residual o con presión negativa.</li><li>Epoxi bicomponente base agua.</li><li>Al ser base agua simplifica su aplicación, exento de olores y no inflamable.</li><li>Compatible con soportes húmedos.</li><li>Una vez polimemerizado el producto forma un producto cristalino de gran dureza y resistencia a la abrasión.</li><li>Puede llegar a actuar como barrrera de vapor.</li><li>Evita la formación de burbujas en la superficie del impermeabilizante provocadas por las humedades residuales.</li></ul><br><P>La superficie a tratar tiene que estar lisa, limpia, seca, sin humedad residual y lo más dura posible. Puede aplicarse a rodillo de pelo corto, brocha o airless. Mezclar los 2 componentes con batidor a bajas revoluciones hasta conseguir una total homogeneización. Se puede añadir entre un 10 y un 30 % de agua. No aplicar a temperaturas inferiores a 10 ºC. Si la superficie a tratar tiene temperaturas elevadas, se aconseja humeder previamente el soporte. Una vez aplicado, esperar 4-6 horas antes de pintar con sealproof EVO.<br></P><br/><P></P><br/><P><B>Consumos</B></P><br/><P>El consumo aproximado es de 0,100-0,350 kg/m2 si se usa como imprimación. De 0,500-1 kg/m2 si se requiere de barrera de vapor. Y de 0,300-0,500 kg/m2 usado como protector de hormigón.</P><br><P>Obligatoria para todos aquellos soportes con humedad superior al 4 % previo al tratamiento a realizar con sistema Sealproof EVO.</P><br/><P>Imprimación para soportes no porosos, soportes con humedad residual, presión negativa o humedad creciente, suelos industriales o mosaicos, hormigón, mármol, acero o acero galvanizado.</P><br><P>Evitar en la medida de lo posible realizar usos parciales del producto. En caso de tener que hacerlo, respetar siempre la proporción de la dosificación indicada.</P><br/><P>Una vez utilizado, no dejar expuesto a los rayos U.V. A las 4-6 h. pintar con sealproof EVO.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310991.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310991.jpg/Adhesivos2024-02-16T19:43:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!