Imán de sujeción

Ref.: 098169
Ver todas las versiones

IMAN LAMPARA

Descripción

IMAN LAMPARA
Imán de sujeción
Parar lámparas portátiles
Con pinza de muelle

Material

1,4310
Más Información

Fuerza de adherencia

195 N
Más Información

Diámetro

57 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

30 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85051910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Altura

78.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

30-35 mm
Más Información

Catálogo General

098169

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!