Anillas de identificación, PVC

Ref.: 0978700590

IDENTIF-CABLE-AMA(2)-2,2-5,0MM-BOLSA

Descripción

IDENTIF-CABLE-AMA(2)-2,2-5,0MM-BOLSA
Anillas de identificación, PVC
Aros de identificación, precortados
  • Gracias a la forma especial del perfil tubular y a la flexibilidad, los aros de identificación se montan fácilmente.
  • Herramienta sencilla que facilita la instalación y el montaje de los aros de identificación. Ideal para trabajos de montaje en obras.
  • Los aros de identificación se adaptan completamente al conductor. Gracias a la forma de "V", los aros se pueden unir de forma eficaz.
  • Identificación antes de la realizar la unión

Material

PVC
Más Información

Color de la fuente

Negro
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

2,2 - 5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

20 MPa
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal nominal del ca

1 - 6 mm²
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Dureza Shore A

85
Más Información

Adecuado para

Cable
Más Información

Etiquetado

2
Más Información

Código del sistema armonizado

39260970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.180 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top