Rascador de hielo con cepillo para nieve

Ref.: 082410512
Ver todas las versiones

-EISKRATZ-M.BESEN-FARBL-SORTIERT

Descripción

-EISKRATZ-M.BESEN-FARBL-SORTIERT
Rascador de hielo con cepillo para nieve
Amplia variedad de usos
  • El cepillo para nieve incorpora un rascador de 9,3 cm de ancho y una escobilla de goma accesoria
  • Cerdas de color negro

Sin espacio publicitario

Longitud de las cerdas

3.6 cm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico
Más Información

Longitud

38 cm
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Longitud del borde de caucho/goma

9.5 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura máxima

130 mm
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Anchura mínima

29 mm
Más Información

Longitud del borde de rascado

9.3 cm
Más Información

Material de las cerdas

PET
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

29-130 mm
Más Información
Scroll to top