Eje de alimentación con tuerca

Ref.: 1952003660

HUSILLO M24X500, TUERCA Y ARANDELA

Descripción

HUSILLO M24X500, TUERCA Y ARANDELA
Eje de alimentación con tuerca
Universal, 3 piezas
Incluye 1 husillo roscado M24 x 500 mm, tamaño de la punta 17 y 1 tuerca de presión M24, tamaño 36 mm.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Longitud del husillo

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1945.000 g
Más Información
Scroll to top