Eje de alimentación M20 para sistemas hidráulicos, incluye tuercas de fijación y arandelas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
HUSILLO M20 EXTRALARG 2 TUERC-2 ARAN
Descripción
HUSILLO M20 EXTRALARG 2 TUERC-2 ARAN Eje de alimentación M20 para sistemas hidráulicos, incluye tuercas de fijación y arandelas Universal, 5 piezas Para sistemas hidráulicos, incluye tuercas de fijación y arandelas.
Longitud
500 mm
Más Información
Diámetro exterior de la llave de vaso
30 mm
Más Información
Ancho de llave
15 mm
Más Información
Longitud del husillo
500 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
1503.000 g
Más Información
https://www.wurth.es/husillo-m20-extralarg-2-tuerc-2-aran
433433
HUSILLO M20 EXTRALARG 2 TUERC-2 ARAN
HUSILLO M20 EXTRALARG 2 TUERC-2 ARAN<br>Eje de alimentación M20 para sistemas hidráulicos, incluye tuercas de fijación y arandelas<br>Universal, 5 piezas<br>Para sistemas hidráulicos, incluye tuercas de fijación y arandelas.
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11630807.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/11630807.jpg
567686
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento/Electic power tool accessories
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento/Electic power tool accessories/Escobillas
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento/Electic power tool accessories/Escobillas/Herr. extracción, contacto tapón redondo
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento/Electic power tool accessories/Escobillas/Herr. extracción, contacto tapón redondo/Herramienta de extracción, surtido/set
/Default category /Catálogo/Sistemas para Cajones Evobox/Rótulas/Prensa Equipamiento/Electic power tool accessories/Escobillas/Herr. extracción, contacto tapón redondo/Herramienta de extracción, surtido/set/Procesamiento de materiales
2024-02-16T19:30:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!