Pernos de fijación

Ref.: 1952003735
Ver todas las versiones

HUSILLO M18X1,5 L.110MM Y ADAPTADOR

Descripción

HUSILLO M18X1,5 L.110MM Y ADAPTADOR
Pernos de fijación
Para cilindros de pistón huecos
El perno de presión permite el alojamiento de adaptadores de sistema, así como la expulsión de los componentes que son más largos que la carrera del pistón del cilindro. Se coloca en el pistón hueco mediante el adaptador de rosca de montaje del husillo.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.000 g
Más Información
Scroll to top