Herramienta eléctrica de instalació

Ref.: 4625000189
Ver todas las versiones

HTA ATORNILLAR MECANICA 1/4" M6X1,0

Descripción

HTA ATORNILLAR MECANICA 1/4" M6X1,0
Herramienta eléctrica de instalació
Para inserciones de rosca
herramienta para atornillar mecánicamente insertos roscados

os siguientes insertos roscados pueden instalarse mecánicamente utilizando esta herramienta de atornillado:

  • Inserciones de rosca helicoidales W.Tec® de tipo FR y SG
  • Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte
  • Insertos roscados autorroscantes con orificio de corte

Tipo de adaptador

Adaptador hexagonal de 1/4 pulgadas
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top