Foco de trabajo LED a batería de 12 voltios

Ref.: 096381 842
Ver todas las versiones

HSW14-LINTERNA-BATERIA-LED12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HSW14-LINTERNA-BATERIA-LED12V
Foco de trabajo LED a batería de 12 voltios
Con cabezal de lámpara giratorio
  • Lámpara LED de 5 vatios
  • Baterías recargables de iones de litio
  • Función de señalización
  • Función de luz de emergencia
  • Flujo luminoso de 350 lúmenes
  • Protección contra descarga total
  • Incluye estación de carga
  • Incluye fuente de alimentación de 230 voltios y 12 voltios para encendedor

Profundidad

130 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso

3 h
Más Información

Flujo luminoso

350 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Anchura

173 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.920 kg
Más Información

Altura

317 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Catálogo General

096381842

Ficha Técnica

32411623.pdf
Scroll to top