Dispositivo de protección anticaídas Pro con cable de acero

Ref.: 0899032122
Ver todas las versiones

HSG15 ANTICAIDA RETRACTI C.ACERO 15M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

HSG15 ANTICAIDA RETRACTI C.ACERO 15M

• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Profundidad

100 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

4.8 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

15 m
Más Información

Peso

5.47 kg
Más Información

Categoría

III
Más Información

Distancia máx. anticaídas

2 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Estándar EN

360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6940.000 g
Más Información

Altura

375 mm
Más Información

Normas

EN 360
Más Información

Anchura x altura x profundidad

265 x 375 x 100 mm
Más Información

Declaración de conformidad CE

570926039.pdf

Catálogo General

0899032122

Ficha Técnica

579403661.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022100502000065253677822e43bd