Protección anticaídas HSG-25-Y Compact

Ref.: 0899032112
Ver todas las versiones

HSG-25-Y COMPACT 2 RETRACTILES 2,5 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN354 y EN360
- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro
- Dos pinzas con amplia apertura (60mm) y dos retráctiles
para asegurar la seguridad del operario en los cambios de posición
- Con absorbedor de energía para minimizar el impacto de la caída
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da
menos de 3 kN, para usuarios de 100kg, y de entre 3 y
6 kN, para usuarios de 100-135kg
- Cinta resistente a bordes y ángulos
- Testados hasta 135kg

• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Capacidad de carga máx.

135 kg
Más Información

Longitud total del elemento de conexión

2.5 m
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Estándar EN

354360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2716.000 g
Más Información

Normas

EN 354, EN 360
Más Información