Pistola de calor HLG 2000 COMPACT

Ref.: 57072511
Ver todas las versiones

PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2000 COMPACT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE CALOR ELECT HLG 2000 COMPACT
Pistola de calor
HLG 2000 COMPACT
Dispositivo práctico y ligero con regulación de la temperatura en 10 etapas
  • Vida útil prolongada de hasta 750 horas

  • Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto

  • Su diseño ligero y ergonómico permite llevar a cabo tareas aún más prolongadas con escaso cansancio

Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plásticos, soldadura de betunes, sellado de cierres de gancho y bucle, trabajos de unión, eliminación de etiquetas, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras, termorretracción de tubos de tela, colocación de aluminio

Temperatura máxima del soplador

600 °C
Más Información

Peso de la máquina

700 g
Más Información

Material

PA 6 GF30
Más Información

Entrada de alimentación

2000 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Nivel de potencia

2000 W
Más Información

Corriente de aire máxima

550 l/min
Más Información

Peso de la base de apoyo

225 g
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

165 g
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Temperatura mínima del soplador

80 °C
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1346.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Corriente de aire mínima

250 l/min
Más Información

Corriente de aire mínima/máxima

250-550 l/min
Más Información

Temperatura mínima/máxima del soplador

80 hasta 600 °C
Más Información
Scroll to top