Manguera espiral de aire comprimido de PU

Ref.: 0699945811
Ver todas las versiones

HOSE-PN-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOSE-PN-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000
Manguera espiral de aire comprimido de PU
wSafe® 2000
Manguera de aire comprimido bobinada de PU altamente resistente y duradera con accesorios wSafe de la serie 2000

Gran comodidad de trabajo y una mayor variedad de aplicaciones

Las mangueras de aire comprimido de poliuretano (PU) son considerablemente más ligeras, flexibles y resistentes a la torsión que las mangueras de PVC.

Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores

La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.

Alta resistencia a la radiación UV, especialmente resistente al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas

Inserciones textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de alta calidad

Alto nivel de seguridad en el trabajo

Los extremos rectos contribuyen a la comodidad del trabajo y la reducción del riesgo de tropiezos.

No se producen deslizamientos en torno a la manguera durante la ventilación

Con los acoplamientos de seguridad wSafe 2000


  • No apto para trabajos de pintura

  • No apto para ambientes particularmente húmedos y para su uso con agua

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud de trabajo

4 m
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391733000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

567.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

5 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0699945811

Ficha Técnica

32410907.pdf
Scroll to top