Surtido de perforadores para fontanería

Ref.: 0619005

HOPNCH-KIT-SANITARY

Descripción

HOPNCH-KIT-SANITARY
Surtido de perforadores para fontanería
Perforadores con diámetro de 28,3, 31,7 y 35,0 mm con división de tres pliegues para perforar orificios en fregaderos

Tres filos de corte

  • Menor deformación del material perforado
  • Sin atascos ni dobleces del tornillo tensor
  • Sin daños en la rosca del tornillo
  • Apoyo mejorado

Terraja con cuatro muescas

Para una alineación precisa en la línea de intersección.

Puede utilizarse con materiales de hasta 2,0 mm de grosor.

En acero (St37), aluminio, cobre y GFRP

Contenido:

  • 1 perforador de Ø 28,3 mm, terraja y tornillo tensor
  • 1 perforador de Ø 31,7 mm, terraja y tornillo tensor
  • 1 perforador de Ø 35,0 mm, terraja y tornillo tensor
  • 1 llave combinada AF 17
  • 3 tornillos tensores 12.9, M10 x 1 x 50

  • La pieza desechada cae de la terraja con mayor facilidad si el usuario gira el perforador 2 o 3 vueltas en la terraja una vez finalizado el trabajo de perforación.

  • Para perforación previa: Broca helicoidal HSCo, 11,0 mm diám., n.º de art. 0626001100

  • Para engrasar el tornillo tensor: AL 1100, n.º de art. 08931101

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

931.000 g
Más Información

Catálogo General

0619005
Scroll to top