Soporte para terraja

Ref.: 0659800700
Ver todas las versiones

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-55X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-55X22
Soporte para terraja
DIN EN 22568 Performance
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.

Trabajo seguro incluso cuando se emplean grandes fuerzas

Capacidad de carga muy alta en comparación con los modelos estándar, gracias a la nueva geometría de la herramienta y a un nuevo proceso de producción con tolerancias de producción más estrictas

Manejo cómodo

Los tornillos de bloqueo resistentes de funcionamiento suave con moleteado cruzado fino permiten sujetar la terraja sin necesidad de un destornillador

Fabricación que respeta las medidas de sostenibilidad

Empuñadura de acero con revestimiento negro y cuerpo de terraja lacado


La terraja se coloca en la ranura del portaterrajas a la altura del tornillo central. En primer lugar, el tornillo central se fija con un destornillador. A continuación, se aprietan los dos tornillos opuestos, de modo que la terraja se sujete correctamente. A continuación, se encuentran los dos tornillos restantes que finalmente fijan la terraja. A continuación, la terraja se coloca verticalmente en la pieza de trabajo. Gracias a los dos mangos, es posible aplicar una fuerza más elevada y facilitar el corte. Las terrajas "HSS Performance" y "HSCo Multi Performance" se pueden utilizar desde ambos lados debido a su corte de dos lados. Al cortar, se debe utilizar una cantidad suficiente de lubricante. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

495 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Área de rosca máxima Whitworth (rosca W), pulgadas

1 in
Más Información

Área de roscado mínima, métrica

22 mm
Más Información

Área de rosca Whitworth mínima (rosca W), pulgadas

7/8 in
Más Información

Área de roscado máxima, métrica

24 mm
Más Información

Estándar EN

22568
Más Información

Peso del producto (por artículo)

856.000 g
Más Información

Diámetro interno

55 mm
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Normas

EN 22568
Más Información

Área rosca mín./máx. Whitworth imp. (rosca W)

7/8-1 in
Más Información

Diámetro interno x altura

55 x 22 mm
Más Información

Área de roscado mínima/máxima, métrica

22-24 mm
Más Información

Catálogo General

0659800700

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top