Cubo de rueda, desbastadora tipo B

Ref.: 05851902

HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-BD200

Descripción

HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-BD200
Cubo de rueda, desbastadora tipo B
Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo

Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon

Apta para vehículos BMW y furgonetas (p. ej. DB Sprinter, Fiat Ducato y Renault Master) con cubos de rueda de 200 mm de diámetro.

Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda

  • Ahorra tiempo
  • Los pares de apriete ya no se distorsionan

Calidad de trabajo óptima

  • Sin chispas
  • Reducción de la cantidad de polvo que se genera

Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado

No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial

Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable

Ahorro de costes


La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.

Diámetro 2

95 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

1000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

833.000 g
Más Información

Catálogo General

05851902
Scroll to top