HOKTL-EREP-L45MM

Ref.: 071555 32
Ver todas las versiones

HOKTL-EREP-L45MM

Descripción

HOKTL-EREP-L45MM

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud del gancho

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Catálogo General

07155532

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!