Superficie |
VCR |
Longitud |
200 mm |
Diseño |
Corto |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Longitud del gancho |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
93.000 g |
Catálogo General |
07155531 |