Plato de lijado con cierre de gancho y bucle

Ref.: 5707730004

PLATO LIJA BLANDO- ACC.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO LIJA BLANDO- ACC.
Plato de lijado con cierre de gancho y bucle
Para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E Power y 150-5.0-E POWER
  • Plato de lijado con cierre suave de gancho y bucle especial para lijadoras rotorbitales ETS 150-3.0-E POWER y ETS 150-5.0-E POWER

Trabajo y restauración de madera, metal y plástico

Diámetro

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Dureza

5 (blando)
Más Información

Catálogo General

5707730004

Ficha Técnica

32409690.pdf
Scroll to top