Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615915026
Ver todas las versiones

HOJA-SAB-ZEB-BI-METAL-150X(1,8-2,6)-5UDS

Descripción

- Hojas de sierra 150 mm

- Para metal

- Caja de 5 unidades

Número máximo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Aluminio;Chapas de metal grueso;Madera con metal;Metal pesado no ferroso;Perfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.8 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

2.6 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

10-14 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,8-2,6 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-10 mm
Más Información