Hoja de sierra de sable, para rescate, cuatro estrellas

Ref.: 0615515030

HOJA-SSABLE-DEMOLICION-RESCATE150X3,0

Descripción

HOJA-SSABLE-DEMOLICION-RESCATE150X3,0
Hoja de sierra de sable, para rescate, cuatro estrellas
Para operaciones de rescate
El especialista en rescate para trabajos pesados en operaciones de rescate y asistencia técnica sin que se produzcan chispas. Permite un acceso rápido para operaciones de rescate.
  • El carburo garantiza una vida útil excepcionalmente prolongada y permite la máxima capacidad de carga para trabajos de asistencia técnica, rescate y desmontaje de vehículos
  • La forma especial de la hoja permite realizar cortes de inmersión en parabrisas, techos de vehículos y bajos de carrocerías de vehículos

Vidrio de seguridad laminado y acero de alta resistencia.


Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Longitud

150 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

8 pzas./in
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero de alta resistencia;Cristal de seguridad laminado
Más Información

Adecuado para

Acero inoxidable, chapas y perfiles
Más Información

Grosor

1.35 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top