Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Demolición

Ref.: 0615922829
Ver todas las versiones

HOJA SABLE DEMOLITION 228X2,5/3,2

Descripción

DDU HOJA SABLE DEMOLITION 228x2,9

Número máximo de dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

8 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

12 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal grueso;Perfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

2.5 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

3.2 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

8-10 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

2,5-3,2 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-12 mm
Más Información