Número máximo de dientes por unidad de longitud |
10 pzas./in |
Grosor mínimo del material |
4 mm |
Longitud |
150 mm |
Número mínimo de dientes por unidad de longitud |
8 pzas./in |
Grosor máximo del material |
12 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Chapas de metal grueso;Perfiles y tuberías de metal |
Espaciado mínimo entre dientes |
2.5 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
3.2 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Material a procesar |
Metal |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
154.000 g |
Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud |
8-10 pzas./in |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes |
2,5-3,2 mm |
Grosor mínimo/máximo del material |
4-12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0615915029 |