HOJA RECAMBIO SERRUCHO TELESCOPICO ST3 Hoja de recambio Hoja curva de 36 cm con diente sistema japonés.
Diente:
El diente japonés, con un especial afilado en sus tres caras, permite cortar sin hacer ningún esfuerzo al tirar del serrucho hacia atrás.
Diente endurecido a altas temperaturas proporcionando una hoja de mayor dureza. Aumenta la vida del afilado.
Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.
Hoja:
Hoja cromada para evitar la corrosión y facilitar la limpieza de la sabia.
Fabricada con huecos en los dientes, diseñados para facilitar la salida del serrín, savia o resina en poda en verde.
La forma curva y larga de la hoja garantizan un agarre sobre el tronco, se reduce la fatiga y las vibraciones.
Incluye cuchilla cortarramas en ambos lados. Con el gancho evita la salida del corte para un trabajo más cómodo y sencillo.
No se puede afilar la hoja del serrucho debido al tratamiento de endurecido a altas temperaturas.
https://www.wurth.es/hoja-recambio-serrucho-telescopico-st3491433HOJA RECAMBIO SERRUCHO TELESCOPICO ST3HOJA RECAMBIO SERRUCHO TELESCOPICO ST3<br>Hoja de recambio<br>Hoja curva de 36 cm con diente sistema japonés.<br><p class="level1">Diente: </p><ul><li>El diente japonés, con un especial afilado en sus tres caras, permite cortar sin hacer ningún esfuerzo al tirar del serrucho hacia atrás.</li><li>Diente endurecido a altas temperaturas proporcionando una hoja de mayor dureza. Aumenta la vida del afilado.</li><li>Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.</li></ul><P></P><p class="level1">Hoja:</p><ul><li>Hoja cromada para evitar la corrosión y facilitar la limpieza de la sabia.</li><li>Fabricada con huecos en los dientes, diseñados para facilitar la salida del serrín, savia o resina en poda en verde. </li><li>La forma curva y larga de la hoja garantizan un agarre sobre el tronco, se reduce la fatiga y las vibraciones.</li><li>Incluye cuchilla cortarramas en ambos lados. Con el gancho evita la salida del corte para un trabajo más cómodo y sencillo.</li></ul><br><P>No se puede afilar la hoja del serrucho debido al tratamiento de endurecido a altas temperaturas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/181640442.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/181640442.jpg491367/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Boquilla de comedero, accesorio/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Boquilla de comedero, accesorio/Abrevadero, accesorio/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Boquilla de comedero, accesorio/Abrevadero, accesorio/Tijeras de podar, accesorio2024-02-16T19:57:14+0000