Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas

Ref.: 0615745512

SIERRA SABLE OBRA 455MM

Descripción

SIERRA SABLE OBRA 455MM
Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas
Para ladrillo/hormigón celular
Para cortar materiales de construcción ligeros, p. ej., ladrillos, hormigón celular y materiales de cemento
  • Paso de diente muy grueso para resultados de corte rápidos
  • Cuerpo ancho y espesor de pared gruesa para una estabilidad excelente
  • Límite de profundidad de corte para menos desgarros y un trabajo seguro (efecto antirretroceso)

Código de color


  • Marrón: apto para madera

  • Azul: apto para metal

  • Gris: apto para construcción/aplicaciones universales

  • Verde: apto para acero inoxidable

  • Rojo: se puede utilizar para placas especiales


Sistema de estrellas


  • Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.

  • Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.

  • Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.

  • Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.



Clasificación de ladrillos


  • Resistencia a la compresión:

La resistencia a la compresión es la carga de rotura medida en N/mm² y se basa en el total de la superficie de apoyo (área de presión incluida la sección transversal de perforación). Los ladrillos se clasifican en diferentes clases de resistencia según la norma DIN 105 en función de su capacidad de carga hasta la rotura registrada durante la prueba.
  • Clases de resistencia:

Las clases de resistencia de los ladrillos se definen en la norma DIN 105. La clasificación se divide en niveles de 2 a 28. Los ladrillos de alta resistencia y los ladrillos de clínker también presentan una resistencia considerablemente mayor. Los ladrillos Poroton con aislamiento térmico alcanzan unas clases de resistencia de 6 a 12. La clase de resistencia del ladrillo por sí sola no proporciona información sobre la capacidad de carga de la mampostería, sino que más bien hace referencia a un valor representativo de la resistencia a la compresión de la mampostería junto con el mortero utilizado.

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

455 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Anchura

51 mm
Más Información

Grosor máximo del material

365 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

2 pzas./in
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento;Hormigón celular;Ladrillo
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Metal duro
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Longitud útil

365 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

18 in
Más Información

Espaciado entre dientes

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-365 mm
Más Información
Scroll to top