SIERRA SABLE OBRA 305MM Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas Para ladrillo/hormigón celular Para cortar materiales de construcción ligeros, p. ej., ladrillos, hormigón celular y materiales de cemento
Paso de diente muy grueso para resultados de corte rápidos
Cuerpo ancho y espesor de pared gruesa para una estabilidad excelente
Límite de profundidad de corte para menos desgarros y un trabajo seguro (efecto antirretroceso)
Código de color
Marrón: apto para madera
Azul: apto para metal
Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
Verde: apto para acero inoxidable
Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Clasificación de ladrillos
Resistencia a la compresión:
La resistencia a la compresión es la carga de rotura medida en N/mm² y se basa en el total de la superficie de apoyo (área de presión incluida la sección transversal de perforación). Los ladrillos se clasifican en diferentes clases de resistencia según la norma DIN 105 en función de su capacidad de carga hasta la rotura registrada durante la prueba.
Clases de resistencia:
Las clases de resistencia de los ladrillos se definen en la norma DIN 105. La clasificación se divide en niveles de 2 a 28. Los ladrillos de alta resistencia y los ladrillos de clínker también presentan una resistencia considerablemente mayor. Los ladrillos Poroton con aislamiento térmico alcanzan unas clases de resistencia de 6 a 12. La clase de resistencia del ladrillo por sí sola no proporciona información sobre la capacidad de carga de la mampostería, sino que más bien hace referencia a un valor representativo de la resistencia a la compresión de la mampostería junto con el mortero utilizado.
https://www.wurth.es/hoja-de-sierra-sable-para-obra-305mm-dentado-12-7mm480310SIERRA SABLE OBRA 305MMSIERRA SABLE OBRA 305MM<br>Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas<br>Para ladrillo/hormigón celular<br>Para cortar materiales de construcción ligeros, p. ej., ladrillos, hormigón celular y materiales de cemento<br><ul><li>Paso de diente muy grueso para resultados de corte rápidos</li><li>Cuerpo ancho y espesor de pared gruesa para una estabilidad excelente</li><li>Límite de profundidad de corte para menos desgarros y un trabajo seguro (efecto antirretroceso)</li></ul><br><p class="level1">Código de color</p><br/><ul><li>Marrón: apto para madera</li><br/><li>Azul: apto para metal</li><br/><li>Gris: apto para construcción/aplicaciones universales</li><br/><li>Verde: apto para acero inoxidable</li><br/><li>Rojo: se puede utilizar para placas especiales</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Sistema de estrellas</p><br/><ul><li>Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.</li><br/><li>Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.</li><br/><li>Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.</li><br/><li>Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.</li></ul><br><P>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</P><br/><br/><P>Clasificación de ladrillos</P><br/><ul><li>Resistencia a la compresión:</li></ul><br/>La resistencia a la compresión es la carga de rotura medida en N/mm² y se basa en el total de la superficie de apoyo (área de presión incluida la sección transversal de perforación). Los ladrillos se clasifican en diferentes clases de resistencia según la norma DIN 105 en función de su capacidad de carga hasta la rotura registrada durante la prueba.<br/><ul><li>Clases de resistencia:</li></ul><br/>Las clases de resistencia de los ladrillos se definen en la norma DIN 105. La clasificación se divide en niveles de 2 a 28. Los ladrillos de alta resistencia y los ladrillos de clínker también presentan una resistencia considerablemente mayor. Los ladrillos Poroton con aislamiento térmico alcanzan unas clases de resistencia de 6 a 12. La clase de resistencia del ladrillo por sí sola no proporciona información sobre la capacidad de carga de la mampostería, sino que más bien hace referencia a un valor representativo de la resistencia a la compresión de la mampostería junto con el mortero utilizado.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/31756088.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/31756088.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Hoja de sierra para caladora, plástico/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Hoja de sierra para caladora, madera/Hoja de sierra para caladora, plástico/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!