Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas

Ref.: 060803025
Ver todas las versiones

HOJA-SIERRA-SABL-MAD-5UD-240X5,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA-SIERRA-SABL-MAD-5UD-240X5,0MM
Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas
Para madera verde
Para la poda fácil y rápida de madera verde
  • Los dientes afilados garantizan un corte limpio, rápido y preciso sin dañar la planta.
  • Gracias al paso de diente basto de 5 mm, el arranque de viruta se realiza de forma rápida y eficaz durante el corte.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Grosor máximo del material

190 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

5 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera verde
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

9.5 in
Más Información

Espaciado entre dientes

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.900 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-190 mm
Más Información

Catálogo General

060803025

Ficha Técnica

32405450.pdf
Scroll to top